Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Einweg-Lichtschranke S8-PR-5-G00-XG 950801540 Sender 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488509-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     950801540
EAN/GTIN:
     8027893071179
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke
Datalogic Einweg-Lichtschranke S8-PR-5-G00-XG 950801540 Sender 10 - 30 V/DC 1 St.

Einweg-Lichtschranke, Serie S8

Einweg-Lichtschranke aus der Midi-Sensoren Serie S8. Kompakte Größe und Leistungsstärke für die anspruchsvollsten Erkennungsanwendungen. Der Sensor wurde entwickelt für Anwendungen, wie u.a. Prozess- und Verpackungsmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Kosmetik- und Pharmaindustrie, Elektronikgeärtefertigung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ausführung (Sensoren): Sender · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Gehäusematerial: ABS · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 30 m · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Wellenlänge: 660 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 42 x 14 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Marke:
Datalogic
Wellenlänge:
660 nm
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
ABS
Anschluss (Sensoren):
M8|ツ| 4 polig
Ausführung (Sensoren):
Sender
Sensor-Besonderheiten:
LED-Anzeige
Sendertyp:
LED Rot
Typ (Hersteller-Typ):
S8-PR-5-G00-XG
Reichweite max. (im Freifeld):
30 m
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: Datalogic, 950801540, S8-PR-5-G00-XG, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,73*
€ 67,88*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 51,10*
€ 67,89*
€ 3,50*
ab € 56,10*
€ 72,44*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,43*
€ 86,38*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 97,19*
€ 120,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.