Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Reflexions-Lichttaster S3Z-PR-5-C01-PL 95B010050 hellschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488442-BP
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     95B010050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Datalogic Reflexions-Lichttaster S3Z-PR-5-C01-PL 95B010050 hellschaltend 10 - 30 V/DC 1 St.

Mini-Lichtschranke, Serie S3Z

Gute Abtastleistungen durch hohe Erfassungswiederholbarkeit
Basisreihe für die meisten industriellen Applikationen

Die Mini-Lichtschranke entspringt der S3Z-Serie mit Minisensoren, die eine Basisbaureihe optoelektronischer Sensoren ist und sich somit für die meisten industriellen Applikationen eignet. Die Lichtschranke wurde speziell für die Anforderungen in folgenden Applikationen entwickelt: Automatische Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien, Automatische Lager.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ansprechzeit: 1 ms · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 150 mm · Schalt-Frequenz: 500 Hz · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Besonderheiten: LED-Anzeige · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Wellenlänge: 665 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 31 x 19 x 11 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Datalogic
Wellenlänge:
665 nm
Schutzart:
IP67
Anschluss (Sensoren):
M8|ツ| 4 polig
Funktionen (Lichtschranken):
hellschaltend
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Sensor-Besonderheiten:
LED-Anzeige
Sendertyp:
LED Rot
Typ (Hersteller-Typ):
S3Z-PR-5-C01-PL
Reichweite max. (im Freifeld):
150 mm
Ansprechzeit:
1 ms
Schalt-Frequenz:
500 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, datalogic lichttaster, lichttaster, lichtschranke ip67, Datalogic, 95B010050, S3Z-PR-5-C01-PL, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,13*
€ 70,84*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 53,00*
€ 70,86*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,06*
€ 71,26*
€ 3,50*
ab € 64,77*
€ 83,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.