Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzwertschalter Kaiser Nienhaus 336950 Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1487592-BP
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     336950
EAN/GTIN:
     4260005856859
Suchbegriffe:
Grenzwertschalter
Sonnensensor
sonnensensor
Grenzwertschalter Kaiser Nienhaus 336950 Hutschiene

Grenzwertschalter Sonne/Wind inkl. Sensor

Einfache Schwellenwerteinstellung direkt am Grenzwertschalter
Wind- und Sonnenüberwachung im praktischen Kombigerät
Vorrangigkeit des Windbefehls für einen optimalen Schutz Ihrer Anlage

Licht- und Windsensor inklusive Grenzwertschalter zum Aufbringen auf die Hutschiene. Die Sensibilitätseinstellungen können sehr einfach am Gerät vorgenommen werden. Ideal als Kombi-Gerät für Markisen oder Jalousien. Inklusive Doppeltaster zur Einstellung und Steuerung.

Ausstattung:
Sensor inklusive Grenzwertschalter · Einfache Einstellung am Grenzwertschalter · Kombigerät für Licht & Wind · Integrierbar in Gruppensteuerungen · Komfortable Selbsthaltung für die manuelle Bedienung · Sonnenfunktion über Taster (de-)aktivierbar.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Grenzwertschalter-Besonderheiten: inkl. Windsensor,inkl. Sonnensensor · Montageart: Hutschiene · Weitere technische Daten: Parametereinstellung: Potentiometer am Grenzwertschalter · Einstellbereich Dämmerung: ca. 1 - 70 Lux · Einstellbereich Sonne: ca. 20000 - 100000 Lux · Einstellbereich Wind: ca. 10 - 70 km/h · Motorlaufzeit: einstellbar · Tastereingang: inkl. Selbsthaltung

Lieferumfang:
Grenzwertschalter für die DIN-Hutschiene · Kombisensor Sonne/Wind · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Kaiser Nienhaus
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Grenzwertschalter-Besonderheiten:
inkl. Windsensor | inkl. Sonnensensor
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Montageart:
Hutschiene
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Grenzwertschalter
Weitere Suchbegriffe: 04260005856859, Kaiser Nienhaus, 336950
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 100,19*
€ 126,87*
Frei Haus
ab € 98,39*
€ 126,87*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,67*
€ 140,57*
Frei Haus
ab € 117,71*
€ 146,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,96*
€ 162,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.