Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash Saugnapf 1.1.100000 Klar, Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485746-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     1.1.100000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Kash Saugnapf 1.1.100000 Klar,Transparent 1 St.

Saugnapf mit Zylinder

Klar,Transparent
Saugnapf



Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Klar,Transparent · Material: Polyamid · Maßangaben: (H x Ø) 7 mm x 10 mm · Weitere technische Daten: Schafthöhe 4 mm · Bohrung 1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Klar | Transparent
Maßangaben:
(H x Ø) 7 mm x 10 mm
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß | transparent
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
1.1.100000
Typ (Hersteller-Typ):
1.1.100000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Saugnapf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kash, 1.1.100000, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,66*
Lager 102
85
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,68*
7 Tage
85
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,72*
€ 15,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,77*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.