Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo G061 Modul-Gehäuse Thermoplast Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485597-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     G061
EAN/GTIN:
     4024028060613
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
kemo kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Kemo G061 Modul-Gehäuse Thermoplast Schwarz 1 St.

Mini-Modul-Gehäuse G061

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: mit Befestigungsflansch · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Thermoplast · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 25 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Kemo
Farbe:
schwarz
Gehäuse-Besonderheiten:
mit Befestigungsflansch
Material:
Thermoplast
Typ (Hersteller-Typ):
G061
Länge bzw. Tiefe:
30 mm
Produkt-Art:
Modul-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Kemo, G061
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,57*
Lager 102
135
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,59*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,02*
€ 15,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.