Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1485378-BP Herst.-Nr.: 17216 EAN/GTIN: 4003635172162 |
| |
|
| | |
| Oehlbach Scope Vision Aktive DVB-T/T2 Flachantenne Innenbereich Weiß
Oehlbach Scope Vision DVB-T2 Antenne
DVB-T2 Antenne mit extrem rauscharmen Empfangsteil Optimierter Empfang für aktuelle DVB-T2 HD und DVB-T Programme Spannungsversorgung über jede USB-Schnittstelle möglich
Oehlbach Scope Vision Die Oehlbach Scope Vision ist eine kompakte Zimmerantenne, die herausragenden DVB-T2 HD-Empfang bietet. Die Schicke DVB-T2 HD-Antenne funktioniert mit jedem DVB-T und DVB-T2 HD Receiver. So sind Sie schon heute auf die kommende Umstellung von DVB-T zu DVB-T2 HD vorbereitet und können die Antenne dann einfach weiter benutzen.
Perfekt vorbereitet auf den DVB-T-Umstieg Im Laufe des Jahres 2017 wird die Ausstrahlung des bisherigen „normalen“ DVB-T Signals eingestellt. Die freien Frequenzen übernimmt der Nachfolgestandard DVB-T2 HD. Damit sind nun erstmals Full HD-Übertragungen (bis 1080p) im terrestrischen Fernsehen möglich. Der Empfang dieses hochauflösenden TV-Standards per Zimmerantenne ist ein großer Fortschritt, bedeutet aber in manchen Bereichen – zum Beispiel beim TV-Receiver – auch die Notwendigkeit einer Neuanschaffung. Beim Antennenkauf sind Sie aber auf der sicheren Seite: Die Oehlbach Scope Vision kann nämlich beides: DVB-T und DVB-T2 HD.
Hervorragender Empfang in bewährter Oehlbach Qualität Mit der Oehlbach Scope Vision ist bester Empfang per Zimmerantenne garantiert: Das extrem rauscharme Empfangsteil zaubert auch aus schwachen Signalen noch ein klares Bild. Den nötigen Strom bekommt die Oehlbach Scope Vision dabei per USB-Kabel. Sie kann also auch direkt vom Fernseher mit Strom versorgt werden. Wer lieber eine Steckdose nutzen möchte, kann das per mitgeliefertem Netzteil tun.
Flexible Aufstellung Die Oehlbach Scope Vision ist sehr kompakt und zusätzlich extrem flexibel in der Aufstellung: Egal ob hochkant, waagerecht oder mit Schrauben an die Wand montiert – Sie können die Antenne direkt dort aufstellen oder anbringen, wo sie das stärkste Signal empfängt. Das extra-lange Antennenkabel (wird mit dem Receiver oder Fernseher verbunden) bietet dabei mit seinen 1,8 Metern ebenfalls maximale Freiheit.
Ausstattung: 24 Karat vergoldete Kontakte · Full HD – Video · DVB-T/T2 kompatibel · Extra lange Zuleitung von 1.8 m Kabellänge · Platzierung in horizontaler oder vertikaler Position möglich · Vielfältige Aufstellungsmöglichkeiten und Wandmontage möglich
Technische Daten: Ausführung (DVB-T Antennen): Flachantenne · Einsatzort: Innenbereich · Empfang: DVB-T (Antenne),DVB-T2 (Antenne) · Frequenzbereich Antennen: 174 - 240 MHz,470 - 862 MHz · Gewicht: 260 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 118 mm · Produktabmessung, Höhe: 205 mm · Produktabmessung, Länge: 14 mm
Lieferumfang: Netzteil,Antenne,Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Frequenzbereich Antennen: | 174 - 240 MHz | 470 - 862 MHz | Abmessungen: | (L x B x H) 14 x 118 x 205 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 205 mm | Produktabmessung, Länge: | 14 mm | Produktabmessung, Breite: | 118 mm | Marke: | Oehlbach | Farbe: | weiß | Ausführung (DVB-T Antennen): | Flachantenne | Einsatzort: | Innenbereich | Empfang: | DVB-T (Antenne) | DVB-T2 (Antenne) | Gewicht: | 260 g | Produkt-Art: | Aktive DVB-T/T2 Flachantenne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvb-t antenne, Oehlbach, 17216, Scope Vision, DVBT, fernsehantenne |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,35* | € 57,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,26* | € 57,38* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,92* | € 97,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|