Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Infrarot-Lichtsensor Iduino SE060 1 St. 3.3 - 5 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485299-BP
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     1485299
EAN/GTIN:
     4016139092027
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
fotoschalter
Flammen-Sensor Iduino SE060

Analoger und digitaler Ausgang
Öffnungswinkel 60°

Hochwertiges Sensor-Modul als Einzelsensor, im Zusammenspiel mit der Arduino™-Plattform oder auch anderen Systemen verwendbar. Mittels Auswertung der infraroten Wellenlängen lassen sich Rückschlüsse auf das Vorhandensein einer Flamme schliessen. Bitte beachten Sie die Dokumentation mit weiteren Spezifikationen und Anbindungsbeispielen im Downloadbereich.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 3.3 - 5 V/DC · Betriebsspannung max.: 5 V/DC · Betriebsspannung min.: 3.3 V/DC · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Infrarot-Lichtsensor · Typ (Hersteller-Typ): SE060 · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit: einstellbar · Öffnungswinkel: 60 ° · Wellenlänge (Bereich): 760 - 1100 nm · Wellenlänge (max.): 1100 nm · Wellenlänge (min.): 760 nm

Lieferumfang:
Verbindungkabel

Weitere Suchbegriffe: Iduino, 1485299, SE060, arduino sensor, rasberry pi sensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,19*
€ 4,81*
€ 4,00*
ab € 2,84*
€ 4,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arduino
65193
ab € 34,05*
Sonstiges
Arduino
65192
ab € 21,50*
Sonstiges
Arduino
A000073
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.