Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1484569-BP Herst.-Nr.: SPG5-U2-5 EAN/GTIN: 8716309089777 |
| |
|
| | |
| Gembird SPG5-U2-5 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.
5fach Steckdosenleiste mit 2fach USB
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Mit 2 integrierten USB-Ports (5 V/DC) zum Laden von allen Geräten mit USB-Anschluss mit bis zu 2 Ampere Stromaufnahme. Mit beleuchteten Sicherheitsschalter.
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter,mit USB
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 41 mm | Produktabmessung, Länge: | 360 mm | Produktabmessung, Breite: | 56 mm | Marke: | Gembird | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 5fach | Farbe: | schwarz | Funktionsanzeige: | optisch | Material: | Kunststoff | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter | mit USB | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3680 W | Steckdosen-Anzahl: | 5 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,97* | € 18,93* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,49* | € 18,94* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,92* | € 18,96* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,06* | € 27,48* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,05* | € 36,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|