Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 43324 Solar-Pumpenset mit Beleuchtung, mit Akkuspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1484446-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     43324
EAN/GTIN:
     4010052433240
Suchbegriffe:
Solarpumpen
solarpumpen
Pontec 43324 Solar-Pumpenset mit Beleuchtung,mit Akkuspeicher

Solar-Wasserspiel PondoSolar 250 Control

Max. Förderhöhe 0,6 m
Max. Förderleistung 250 l/h
Mit LED-Beleuchtung
Mit Fernbedienung

Wasserspiel Solar Set für attraktive Fontänen auch bei Wolken und in der Dämmerung. Mit den 4 verschiedenen Düsenköpfen lassen sich unterschiedliche Wasserbilder erschaffen. Die LED Beleuchtung sorgt abends für gemütliche Stimmung und eine Fernbedienung für mehr Komfort. Im Set enthalten ist eine Wasserspielpumpe mit einer Leistung von 250 l/h mit neuester Akku Technologie. Ferner ist ein Solarpanelmodul Bestandteil des Sets. Maximale Fontänenhöhe: 0,6 m.

Technische Daten:
Abmessungen (Pumpe): (lxbxh) 60 x 40 x 30 mm · Betriebsspannung: 7 V · Fontänen-Höhe: 0,6 m · Förderhöhe (max.): 1.2 m · Fördermenge (max.): 250 l/h · Kabellänge: 5.00 m · Leuchtmittel-Typ: LED · Nennleistung Solarmodul: 3 Wp · Nennspannung Solarmodul: 9 V · Solarteichpumpen-Besonderheiten: mit Beleuchtung,mit Akkuspeicher · Weitere technische Daten: Modul: Abm. (L x B x H) 190 x 220 x 50 mm · Pumpe: Eintauchtiefe: 0,6 m · Betriebstemperatur: + 4 + 35 ºC

Lieferumfang:
1 Solarmodul inkl. Erdspieß · 1 Tauchpumpe mit 5 m Anschlussleitung · 4 Steigrohre und 4 Düsenaufsätze für unterschiedliche Fontänenmöglichkeiten · LED-Beleuchtung · Fernbedienung inkl. Knopfzelle CR2032 · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Abmessungen (Pumpe):
(lxbxh) 60 x 40 x 30 mm
Marke:
Pontec
Leuchtmittel-Typ:
LED
Solarteichpumpen-Besonderheiten:
mit Beleuchtung | mit Akkuspeicher
Nennleistung Solarmodul:
3 Wp
Nennspannung Solarmodul:
9 V
Förderhöhe (max.):
1.2 m
Fördermenge (max.):
250 l/h
Betriebsspannung:
7 V
Fontänen-Höhe:
0|ツ|6 m
Produkt-Art:
Solar-Pumpenset
Weitere Suchbegriffe: Pontec, 43324, Solarbrunnen, Solar-Wasserspiel, Solar-Brunnen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 70,18*
€ 90,43*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 118,06*
€ 149,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pontec
46786
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.