Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 43111 PondoAir Set 3600 Teichbelüfter 3600 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1484410-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     43111
EAN/GTIN:
     4010052431116
Suchbegriffe:
Teichbelüfter
Teichbelüftungspumpe
Wasserbelüfter
teichbelüfter pontec
Pontec 43111 PondoAir Set 3600 Teichbelüfter 3600 l/h

Teichbelüfter PondoAir Set 3600

Das Pontec PondoAir Set 3600 ist ein einfach zu installierendes Luftpumpenkomplettset für die zuverlässige Versorgung des Teichwassers mit Sauerstoff. Das Set ist für den Außeneinsatz geeignet und besteht aus einer leise laufenden Luftpumpe mit einer Leistung von 3.600 l/h, einem Luftverteiler, 4x 5 m Luftschlauch sowie 4 Ausströmersteine und Ersatzmembranen. Die Pumpe ist TÜV-geprüft und spritzwassergeschützt (Schutzklasse IP44).

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Kabellänge (Details): 1.50 m · Leistungsaufnahme: 35 W · Luft-Menge (max.): 3600 l/h · Luftschlauch-Länge: 5 m · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 215 mm · Produktabmessung, Länge: 265 mm · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Belüfterpumpe · 4x 5 m Luftschläuche ·4 Ausströmersteine · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 265 x 185 x 215 mm
Produktabmessung, Höhe:
215 mm
Produktabmessung, Länge:
265 mm
Produktabmessung, Breite:
185 mm
Marke:
Pontec
Schutzart:
IP44
Luft-Menge (max.):
3600 l/h
Leistungsaufnahme:
35 W
Betriebsspannung:
230 V
Kabellänge (Details):
1.50 m
Luftschlauch-Länge:
5 m
Produkt-Art:
Teichbelüfter
Weitere Suchbegriffe: teichbelüfter, Pontec, 43111, PondoAir Set 3600, Teichluftpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 123,39*
€ 155,99*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 208,35*
€ 256,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.