| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1483724-BP Herst.-Nr.: 1506980 EAN/GTIN: 4007123641673 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1506980 Überspannungsschutz-Zwischenstecker 2er Set Weiß
Überspannungsschutz-Adapter 2er-Set
Schützt elektrische Geräte vor Überspannungen im Stromnetz mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A Schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
Adapter Ueberspannungsschutz 13.500A
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set · Überspannungsschutz für: Steckdosen
Lieferumfang: 2x Überspannungsschutz-Adapter.
Hinweis: * Versicherungsschutz: Für Personen und Sachschäden im Rahmen der Produkthaftversicherung des Herstellers! Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Brennenstuhl | Farbe: | weiß | Überspannungsschutz für: | Steckdosen | Sets (LOV - nur für Titel): | 2er Set | Nennspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Überspannungsschutz-Zwischenstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brennenstuhl, 1506980, SPA 135, Überspannungsschutz, Überspannung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,78* | € 15,82* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,12* | € 15,84* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 21,58* | € 29,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,66* | € 34,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|