Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BA 100806 7035 00112125 Industrie-Gehäuse Aluminium Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483233-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     00112125
EAN/GTIN:
     4049505307371
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse
Bopla BA 100806 7035 00112125 Industrie-Gehäuse Aluminium Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Bocube Aluminiumgehäuse

unverlierbarer Deckel
integriertes Scharnier
vorbereitet für Druckausgleichelemente

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Integriertes Scharnier · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 77.5 mm · Innenmaß Höhe: 53.5 mm · Innenmaß Tiefe: 77.5 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 121 mm · Schutzart: IP66,IP68,IP69,IK07,IK08 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-40°C bis 100°C.

Lieferumfang:
Gehäuse mit Scharnier, Befestigungsmaterial, Erdungsschrauben.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 121 x 86 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
121 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
77.5 mm
Innenmaß Höhe:
53.5 mm
Innenmaß Breite:
77.5 mm
Schutzart:
IP66 | IP68 | IP69 | IK07 | IK08
Farbe:
grau
Gehäuse-Besonderheiten:
Integriertes Scharnier
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
BA 100806 7035
Länge bzw. Tiefe:
121 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04049505307371, Bopla, 00112125, BA 100806 7035, 907-5236
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 23,81*
€ 33,77*
€ 4,00*
ab € 25,02*
€ 35,09*
€ 6,90*
ab € 25,41*
€ 36,93*
€ 8,95*
ab € 31,75*
€ 43,53*
€ 3,50*
ab € 46,48*
€ 60,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
52011000
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.