Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom DRH3P60A20 Halbleiterschütz Nullspannungsschaltend 20 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1464832-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     DRH3P60A20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterschütz
crydom halbleiterschütz
halbleiterschütz
Crydom DRH3P60A20 Halbleiterschütz Nullspannungsschaltend 20 A 1 St.

3-Phasen Halbleiter-Schütz, Serie DRH

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Laststrom: 20 A · Schaltspannung (max.): 600 V/AC · Schaltspannung (min.): 48 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 280 V/DC,280 V/AC · Steuerspannung (min.): 90 V/DC,90 V/AC · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
90|ツ| 90 - 280|ツ| 280 V/DC|ツ| V/AC
Marke:
Crydom
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
DRH3P60A20
Steuerspannung (max.):
280 V/DC
Steuerspannung (min.):
90 V/DC
Laststrom:
20 A
Schaltspannung (max.):
600 V/AC
Schaltspannung (min.):
48 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Halbleiterschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Crydom, DRH3P60A20, schütz, schuetz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,13*
€ 165,64*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 130,58*
€ 165,65*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 130,38*
€ 165,65*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 238,67*
€ 293,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,65*
€ 197,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.