Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Sprinklersystem T-Stück 25 mm (1") Ø 02771-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1464635-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     02771-20
EAN/GTIN:
     4078500277105
Suchbegriffe:
Bewässerungs T-Stück
bewässerungs t-stück 1 zoll
bewässerungs t-stück
GARDENA Sprinklersystem T-Stück 25 mm (1") Ø 02771-20

Sprinklersystem Verbinder

Quick & Easy -Schnellverbindungstechnik
Rohrabzweigung für Verlegerohr

Das GARDENA T-Stück 25 mm dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zur einfachen Rohrabzweigung des Verlegerohres. Durch die patentierte „Quick & Easy“-Schnellverbindungstechnik erfolgt die Rohrmontage oder -demontage werkzeuglos durch einfaches Drehen der Verschraubung um 140°.

Technische Daten:
App-fähig: Nein · Bewässerungshäufigkeit: Individuell · Flächenart: Individuell · Schlauch-Anschluss: 25 mm (1") Ø · Serie (Garten-Bewässerungssysteme): Sprinklersystem · Verlegeart: unterirdisch

Weitere Informationen:
App-fähig:
Nein
Marke:
GARDENA
Schlauch-Anschluss:
25 mm (1") Ø
Flächenart:
Individuell
Verlegeart:
unterirdisch
Serie (Garten-Bewässerungssysteme):
Sprinklersystem
Bewässerungshäufigkeit:
Individuell
Produkt-Art:
T-Stück
Weitere Suchbegriffe: GARDENA, 02771-20, t-stück, t-stück-winkel, t-stück-25mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
1
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 6,07*
1
€ 6,78*
ab € 4,26*
€ 6,20*
2 Tage
22
20
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,28*
1
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 6,75*
Lager 102
319
1
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
02700-20
ab € 31,82*
Zubehör
Gardena
2761-20
ab € 2,66*
Zubehör
Gardena
02773-20
ab € 3,38*
Zubehör
Gardena
2775-20
ab € 3,54*
Zubehör
Gardena
2781-20
ab € 2,98*
Zubehör
Gardena
2790-20
ab € 3,63*
Zubehör
Gardena
02778-20
ab € 2,61*
Zubehör
Gardena
02780-20
ab € 2,99*
Zubehör
Gardena
2786-20
ab € 3,60*
Zubehör
Gardena
02787-20
ab € 3,77*
Zubehör
Gardena
02763-20
ab € 2,69*
Zubehör
Gardena
02762-20
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.