| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1463672-BP Herst.-Nr.: 2510 EAN/GTIN: 4260063169830 |
| |
|
| | |
| FIAP 2510 PVC-Doppelmuffe (Ø) 110 mm 1 St.
FIAP PVC ACTIVE DoubleSocket 110 - PVC Doppelmuffe
Hochwertiges PVC Formstabil, kein Recyclinggranulat Einfache Installation Ungiftig
PVC Klebemuffe - für den Druckleitungsbau bei hochwertigen Bewässerungssystemen, Teich- und Poolbau, Marine, Chemie- und Textilindustrie sowie Vakuumleitungen. Bei der PVC ACTIVE DoubleSocket - Klebemuffe von FIAP kann von beiden Seiten ein Rohr oder Stutzen eingeführt und verklebt werden. Die PVC Klebemuffe stellt die einfachste Variante einer geraden Verbindung zwischen zwei Rohren dar - es können aber auch Fittinge eingeklebt werden, welche ein Stutzenmaß aufweisen. Das Verkleben von PVC Rohren und PVC Fittingen ist ganz einfach. Wichtig ist vor dem Verkleben die Klebestellen zu reinigen. Die PVC ACTIVE DoubleSocket - Klebemuffen sind aus PVC-U, einem weichmacherfreien Hart-PVC, gefertigt und somit enorm stabil und unbedenklich in der Beschaffenheit.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Ø: 110 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 110 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Ø: | 110 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | FIAP | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Produkt-Art: | PVC-Doppelmuffe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FIAP, 2510, Doppelmuffe, KlebemuffeFitting, Gartenteichbau |
| | |
| |