Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2503 PVC-Doppelmuffe (Ø) 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1463665-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2503
EAN/GTIN:
     4260063169380
Suchbegriffe:
PVC-Muffe
pvc muffe
FIAP 2503 PVC-Doppelmuffe (Ø) 25 mm 1 St.

FIAP PVC ACTIVE DoubleSocket 25 - PVC Doppelmuffe

Hochwertiges PVC
Formstabil, kein Recyclinggranulat
Einfache Installation
Ungiftig

PVC Klebemuffe - für den Druckleitungsbau bei hochwertigen Bewässerungssystemen, Teich- und Poolbau, Marine, Chemie- und Textilindustrie sowie Vakuumleitungen.
Bei der PVC ACTIVE DoubleSocket - Klebemuffe von FIAP kann von beiden Seiten ein Rohr oder Stutzen eingeführt und verklebt werden. Die PVC Klebemuffe stellt die einfachste Variante einer geraden Verbindung zwischen zwei Rohren dar - es können aber auch Fittinge eingeklebt werden, welche ein Stutzenmaß aufweisen.
Das Verkleben von PVC Rohren und PVC Fittingen ist ganz einfach. Wichtig ist vor dem Verkleben die Klebestellen zu reinigen.
Die PVC ACTIVE DoubleSocket - Klebemuffen sind aus PVC-U, einem weichmacherfreien Hart-PVC, gefertigt und somit enorm stabil und unbedenklich in der Beschaffenheit.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Ø: 25 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 25 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
PVC-Doppelmuffe
Weitere Suchbegriffe: FIAP, 2503, Doppelmuffe, KlebemuffeFitting, Gartenteichbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.