Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt U2389-V025 Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital MID-konform: Ja 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462934-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U2389-V025
EAN/GTIN:
     4012932128642
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Gossen Metrawatt U2389-V025 Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital MID-konform: Ja 1 St.

Gossen Metrawatt, Energiezähler ENERGYMID für Wandleranschluss, M-Bus, MID, Multifunktionales Display (MFD), 4L

Energiezähler für Wandleranschluss 5 (6) A und 1 (6) A, 4-Leiter-Netz, 400 V, M-Bus, MID, Multifunktionales Display (MFD)

Multifunktionaler Energiezähler für 4-Leiter-Netze mit 1(6) A und 5(6) A Wandleranschluss
Einfache Netzüberwachung durch Anzeige von bis zu 33 weiteren Messgrößen direkt am Display (MFD)
Wirkenergiemessung nach EN50470-3, Klasse B für Industrie und Gewerbe sowie erhöhte Anforderungen in Haushalten
Für Verrechnungszwecke geeignet dank Ersteichung nach MID ab Werk
4 Quadrantenmessung (Bezug und Abgabe)
Ultrakompakte Bauform (4 TE = 72 mm)
Zukunftssicher dank bis zu 8 Tarifeingängen
Schnelle Fehlererkennung dank Farbumschlag am Display: Drehfeldrichtung, Phasenausfall, verpolte Wandler, Überlastung
Kontrastreiche LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
M-Bus Schnittstelle
Manipulationsschutz durch plombierbare Abdeckung und Parametriersperre
Qualitätsprodukt „Made in Germany“

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Anzeige-Art (Details): LCD · Besonderheit: bis 8 Tarifeingänge, M-Bus-Schnittstelle · Betriebsspannung (Details): 3x 230 / 400 V · Frequenz (Details): 50 Hz · MID-konform: Ja · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Weitere technische Daten: Kategorie Drehstromzähler mit Wandleranschluss 5 (6) A und 1 (6) A, Ausführung Für Hutschiene, CT/VT: programmierbar · Zählerart: 3-Phasen-4-Leiterzähler

Lieferumfang:
Gerät,Bedienungsanleitung (zweisprachig)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 72 x 70 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Typ (Hersteller-Typ):
U2389-V025
MID-konform:
Ja
Anzeige-Art (Details):
LCD
Besonderheit:
bis 8 Tarifeingänge|ツ| M-Bus-Schnittstelle
Zählerart:
3-Phasen-4-Leiterzähler
Frequenz (Details):
50 Hz
Betriebsspannung (Details):
3x 230 / 400 V
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Drehstromzähler mit Wandleranschluss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 266,73*
€ 308,59*
Frei Haus
ab € 301,09*
€ 356,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 314,36*
€ 360,76*
€ 5,95*
ab € 319,38*
€ 367,01*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 345,77*
€ 395,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,28*
€ 470,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,55*
€ 462,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,91*
€ 446,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,56*
€ 436,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,77*
€ 411,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118C
ab € 59,48*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118A
ab € 54,75*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118B
ab € 59,03*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118F
ab € 62,77*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118E
ab € 59,49*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118H
ab € 67,43*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U518A
ab € 62,43*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U518B
ab € 62,12*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U128A
ab € 60,64*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U128D
ab € 66,51*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U528A
ab € 62,27*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U528B
ab € 67,93*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U528C
ab € 68,56*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U542B
ab € 87,47*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U542A
ab € 87,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.