Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS5V SMD-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 90 dB Spannung: 5 V Dauerton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1461342-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SDS5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schallgeber
Schallgeber SMD
schallgeber smd
SDS5V SMD-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 90 dB Spannung: 5 V Dauerton 1 St.

SMD-Signalgeber


90 dB
Dauerton
5 V

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMD · Bauform (Lautsprecher-Form): eckig · Befestigungsart (Miniatur Signalakustik): Platine · Geräusch-Entwicklung: 90 dB · Produktabmessung, Breite: 12.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 12.6 mm · Resonanz-Frequenz: 2.4 kHz · Spannung: 5 V · Tonart: Dauerton

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12.6 x 12.6 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
12.6 mm
Produktabmessung, Breite:
12.6 mm
Anschluss (Bauelemente):
SMD
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Platine
Bauform (Lautsprecher-Form):
eckig
Tonart:
Dauerton
Typ (Hersteller-Typ):
SDS5V
Geräusch-Entwicklung:
90 dB
Resonanz-Frequenz:
2.4 kHz
Spannung:
5 V
Produkt-Art:
SMD-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: SDS5V, signalakustik, akustik, signal-akustik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.