Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserworld EL-60G II Laser-Lichteffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1460191-BP
Hersteller:
     Laserworld
Herst.-Nr.:
     EL-60G II
EAN/GTIN:
     7640144990992
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
Stroboskop
stroboskop
Laserworld EL-60G II Laser-Lichteffekt

LASERWORLD EL-60G II LASER

Laserleistung: 60 mW
Grüne Laserfarbe
Für Bars, kleine Clubs und für private Feiern

Der Laserworld EL-60G is ein grünes Einfarb-Lasersystem mit einer Gesamtleistung von bis zu 60mW. Das grüne DPSS Lasermodul mit einer Wellenlänge von 532 nm gewährleistet eine hohe Sichtbarkeit und Strahlkraft. Gleichzeitig weist der Projektor mit einem Strahldurchmesser von ca. 3 mm und einer Strahldivergenz von ca. 1,5 mrad gute Strahldaten auf, besitzt High-Speed Schrittmotoren mit 2-5 kpps und hat einen Scanwinkel von bis zu 30°. Etwa 50 voreingestellte Basismuster, wie beispielsweise Ebenen, Tunnel, Gitter, Wellen usw. sind im Musikmodus verfügbar. Für den Musikmodus kann die Sensitivität des integrierten und regulierbaren Mikrofons angepasst werden. Auf der Rückseite dieses kompakten Gerätes befindet sich ein An-Aus- sowie ein Schlüsselschalter. Der Laserworld EL-60G ist eine sehr preisgünstige Lösung für Einsteiger und wird häufig in Bars, kleinen Clubs, bei privaten Parties und in Partykellern eingesetzt.

Ausstattung:
Grün: 40mW / 532nm · Laserquelle : DPSS · Strahldaten 3mm / 1mrad · High-Speed Schrittmotoren, 2-5kpps · Musikmodus, Automatikmodus.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 1.4 kg · Laser-Klasse: 3B · Laser-Leistung (grün): 40 mW · Leuchtfarben: Grün · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Stromversorgung (Details): 85 - 250V AC 50/60Hz

Lieferumfang:
Stromkabel, Schlüssel, Interlock-Stecker.

Hinweis:
ACHTUNG ! Laser mit hoher Ausgangsleistung dürfen in der Öffentlichkeit nur von Lasersicherheitsbeauftragten bedient werden, die von einer austorisierten Einrichtung oder einer autorisierten Schulungsorganisation entsprechend zertifiziert sind. Der Lasersicherheitsbeauftragte ist für alle Aspekte im Zusammenhang mit der Nutzung des Lasers und die Einhaltung aller lokalen Sicherheitsgesetze und -bestimmungen verantwortlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 205 x 145 x 75 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Laserworld
Leuchtfarben:
Grün
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Laser-Klasse:
3B
Laser-Leistung (grün):
40 mW
Stromversorgung (Details):
85 - 250V AC 50/60Hz
Gewicht:
1.4 kg
Produkt-Art:
Laser-Lichteffekt
Weitere Suchbegriffe: Laserworld, EL-60G II, Partykeller, Club
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 93,23*
€ 116,21*
Frei Haus
ab € 78,48*
€ 127,97*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 105,61*
€ 131,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.