Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserworld EL-60G Stroboskop & Disco-Licht Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco Laserprojektor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserworld EL-60G Stroboskop & Disco-Licht Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco Laserprojektor Schwarz
Laserworld EL-60G Stroboskop & Disco-Licht Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco Laserprojektor Schwarz
Laserworld EL-60G Stroboskop & Disco-Licht Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco Laserprojektor Schwarz
Laserworld EL-60G Stroboskop & Disco-Licht Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco Laserprojektor Schwarz
Laserworld EL-60G Stroboskop & Disco-Licht Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco Laserprojektor Schwarz
Laserworld EL-60G Stroboskop & Disco-Licht Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco Laserprojektor Schwarz
Laserworld EL-60G Stroboskop & Disco-Licht Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco Laserprojektor Schwarz
Laserworld EL-60G Stroboskop & Disco-Licht Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco Laserprojektor Schwarz
Laserworld EL-60G Stroboskop & Disco-Licht Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Disco Laserprojektor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38299831
Hersteller:
     Laserworld
Herst.-Nr.:
     EL-60G
EAN/GTIN:
     7640144990992
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
Stroboskop
stroboskop
Der Laserworld EL-60G is ein grünes Einfarb-Lasersystem mit einer Gesamtleistung von bis zu 60 mW.

Das grüne DPSS Lasermodul mit einer Wellenlänge von 532 nm gewährleistet eine hohe Sichtbarkeit und Strahlkraft. Gleichzeitig weist der Projektor mit einem Strahldurchmesser von ca. 3 mm und einer Strahldivergenz von ca. 1,5 mrad gute Strahldaten auf, besitzt High-Speed Schrittmotoren mit 2-5 kpps und hat einen Scanwinkel von bis zu 30°. Etwa 50 voreingestellte Basismuster, wie beispielsweise Ebenen, Tunnel, Gitter, Wellen usw. sind im Musikmodus verfügbar. Für den Musikmodus kann die Sensitivität des integrierten und regulierbaren Mikrofons angepasst werden. Auf der Rückseite dieses kompakten Gerätes befindet sich ein An-Aus- sowie ein Schlüsselschalter.

Der Laserworld EL-60G ist eine sehr preisgünstige Lösung für Einsteiger und wird häufig in Bars, kleinen Clubs, bei privaten Parties und in Partykellern eingesetzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
1400 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
85 - 250 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Merkmale
Beleuchtungsarten
Ton aktiviert, Stand-alone
Strahlungswinkel
30 °
Design
Produkttyp
Disco Laserprojektor
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Grün
Laserstrahlen
Ja
Farbe des Laserbeams
Grün
Laser-Wellenlänge (grün)
532 nm
Laserwellenenergie (grün)
40 mW
Laserklasse
3B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.