Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-96007-1 LWL-Kupplung Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1456136-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-96007-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC St...
Digitus DN-96007-1 LWL-Kupplung Blau 1 St.

DIGITUS Professional LC / LC Duplex Kupplung, OS2, 2-fach, Farbe blau, Zirkonia Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, Singlemode

LC / LC
Duplex
Singlemode OS2
Zirkonia Keramik Hülse
Kunststoffgehäuse

Die hochwertigen LWL Kupplungen von DIGITUS® mit Keramik-Ferrule, sind die perfekte Ergänzung für die Spleißboxenkonfektion. Durch die ständigen Qualitätskontrollen und die präzise Fertigung, garantieren die Kupplungen optimale Leistung und Verbindungsqualität. Jede Kupplung ist mit einer Staubschutzkappe versehen, um die Ferrulen vor Verschmutzungen zu schützen. Zudem werden die Kupplungen mit dem passenden Befestigungszubehör ausgeliefert, so dass diese sofort in die Frontblenden eingesetzt und fixiert werden können. Die optimale Performance wird durch den Einsatz der DIGITUS® Pigtails erreicht, die ebenso hochqualitativ gefertigt werden und deren Stecker ideal mit den Kupplungen zusammenspielen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): LC-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): LC-Buchse · Faser-Güte: Singlemode OS2 · Herstellerfarbe: Blau · Material: Keramik,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm

Lieferumfang:
Kupplung,Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
LC-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
LC-Buchse
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Faser-Güte:
Singlemode OS2
Marke:
Digitus
Farbe:
blau
Material:
Keramik | Kunststoff
Produkt-Art:
LWL-Kupplung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 2,90*
ab € 0,81*
€ 1,26*
1
€ 4,50*
ab € 0,82*
€ 1,28*
1
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,31*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 0,84*
€ 1,31*
Lager 102
245
1
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.