Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-ND-28 Notebook-Netzteil 72 W 12 V 6.0 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1456019-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-ND-28
EAN/GTIN:
     5901720132994
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Akyga AK-ND-28 Notebook-Netzteil 72 W 12 V 6.0 A

Netzteil AC AK-ND-28 12V / 6.0A 72 W

12 V / 6.0 A
72 W Leistung
Einsatzort: Steckdose,Innenbereich
Eingangsspannungs-Bereich 100 - 250 V
Geeignet für Notebooks von

Akyga® AK-ND-28 ist ein dediziertes Netzteil für verschiedene Notebooks, die mit Strom mit Parametern 12V/6A, mit Kraft 72W und mit Stecker 5.5*2.5 mm + Pin versorgt sind. Ein Stromkabel besitzt einen Ferritfilter, der die aus dem Netz stammenden Störungen beschränkt. Das Set von Sicherungen OVP, OTP, OPP, SCP und OCP garantiert sichere und stabile Arbeit sowohl von versorgten Geräten, als auch eines Netzteils. Zusätzliche Sicherheit für Geräte sichert die angewendete Technologie eines so genannten milderen Starts, die einen Schock, der mit dem ersten Stromschlag im Laufe einer Einschaltung eines Geräts verbunden ist, neutralisiert. Alle Netzteile von Akyga werden in umweltfreundliche EcoBox-Verpackungen verpackt. Wir empfehlen Ihnen, unsere suchmaschine für Laptop-Netzteile.

Ausstattung:
Gewidmet · Kurzschlussschutz · Soft-Start · ABS · Ferritfilter · Erdungskabel

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): IEC C6 · Ausgangsspannung: 12 V · Ausgangsspannungs-Bereich: 12 V · Ausgangsstrom (max.): 6.0 A · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 250 V · Einsatzort: Steckdose,Innenbereich · Gewicht: 253 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge (Details): 1.2 m · Leistung: 72 W · Netzteiltyp: AC/DC-Adapter · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 131.5 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.5 · Weitere technische Daten: Temperatur: 5 - 50 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 131.5 x 180 x 31 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
131.5 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
6 A
Marke:
Akyga
Farbe:
schwarz
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.5
Typ (Hersteller-Typ):
AK-ND-28
Ausgangsstrom (max.):
6.0 A
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsspannungs-Bereich:
12 V
Einsatzort:
Steckdose | Innenbereich
Leistung:
72 W
Anschlüsse (Details):
IEC C6
Ausgangsstrom (Details):
6 A
Kabellänge (Details):
1.2 m
Netzteiltyp:
AC/DC-Adapter
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 250 V
Gewicht:
253 g
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook hohlstecker, netzteil notebook, notebook netzteil akyga, Akyga, AK-ND-28, notebooknetzteil, notebookadapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 21,54*
€ 4,00*
ab € 14,70*
€ 21,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.