| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1439156-BP Herst.-Nr.: E300626400 EAN/GTIN: 7638900416985 |
| |
|
| | |
| Energizer Power Plus HR03 Micro (AAA)-Akku NiMH 700 mAh 1.2 V 10 St.
Energizer Power-Plus NiMH Micro-Akkus 700 mAh, 10er
10er-Set Kapazität 700 mAh Vorgeladen und sofort einsatzbereit Bis zu 1000 mal wiederaufladbar Hält die Ladung bis zu 1 Jahre während der Lagerung AAA-Akku bestehend aus 4 % recycelten Batterien Nutzungsdauer bis zu 5 Jahre
Leistungsstarker und vorgeladener Akku für viel und häufig genutzte Geräte. Ideal für den industriellen Einsatz. Verwenden Sie Energizer Recharge Power Plus. Unsere langlebigen Akkus, für den täglichen Energiebedarf Ihrer Familie. Die Akkus werden aufgeladen und sofort einsatzbereit geliefert. Jeder Energizer Recharge Power Plus-AAA-Akku kann bis zu 1.000 Mal aufgeladen und verwendet werden. Sie möchten die aufgeladenen Akkus nicht sofort verwenden? Die Ladung bleibt bei Lagerung bis zu ein Jahr erhalten. Laden Sie Ihre Akkus mit einem beliebigen Energizer Recharge-Ladegerät auf, um Ihre Lieblingsgeräte, z. B. Spielzeug, digitale Audiogeräte und kabellose Elektronik, langfristig mit Energie zu versorgen.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR3,HR03,UO100557,DC2400,DC2400B4N,LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Kapazität (mAh, Ah): 700 mAh · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.2 V
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | Micro (AAA) | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | HR3 | HR03 | UO100557 | DC2400 | DC2400B4N | LR03 | AAA | LR3 | Batterie-, Akku- Technologie: | NiMH | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 700 mAh | Produktabmessung, Ø: | 10.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 44.5 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | NiMH | Marke: | Energizer | Typ (Hersteller-Typ): | Power Plus HR03 | Spannung: | 1.2 V | Produkt-Art: | Micro (AAA)-Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh akku aaa, aaa batterie, akku aaa nimh, 07638900416985, Energizer, E300626400, Power Plus HR03, Industrie Akku |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 13,52* | € 15,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 13,57* | € 19,07* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,25* | € 19,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,82* | € 20,71* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,98* | € 28,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,998* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|