| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1438719-BP Herst.-Nr.: 43251 EAN/GTIN: 4011459432515 |
| |
|
| | |
| Funkgong Komplett-Set mit Namensschild Grothe 43251 Polo
Funkgong Polo weiß
36 Melodien Funkreichweite bis 250 m 868 MHz
Die ideale Lösung, wenn eine alte Klingelanlage ausfällt, eine zusätzliche Klingelanlage, z.B. für Kinder oder die Seniorenwohnung im Haus, oder an der Gartenmauer installiert werden soll. Sowohl der Klingelknopfsender (IP54) als auch der Funk-Gong (IP20) selbst sind batteriebetrieben und so flexibel platzierbar um keinen Besuch zu verpassen. Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist codiert, so sind keine Funkstörungen bzw. Falschauslösungen durch benachbarte Anlagen möglich.
Technische Daten: Abmessungen Empfänger: 150 x 96 x 25 mm · Abmessungen Sender: 36 x 100 x 17 mm · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 82 dBA · Lautstärke-Einstellung: 3stufig · Melodien (Anzahl): 36 · Reichweite max. (im Freifeld): 250 m · Türklingel-Besonderheiten: mit Namensschild
Lieferumfang: Funk-Klingeltaster · Funk-Empfänger · Anleitung.
Hinweis: Zum Betrieb werden 2x 1,5 V Micro Batterien für den Sender und 3x 1,5 V Mignon Batterien für den Empfänger benötigt. Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Grothe | Farbe: | weiß | Türklingel-Besonderheiten: | mit Namensschild | Funk-Türklingel-Komponente: | Komplett-Set | Reichweite max. (im Freifeld): | 250 m | Melodien (Anzahl): | 36 | Abmessungen Empfänger: | 150 x 96 x 25 mm | Abmessungen Sender: | 36 x 100 x 17 mm | Frequenz (LOV): | 868 MHz | Betriebsspannung (Details): | Sender: 2x 1|ツ|5 V Micro (AAA)|ツ| Empfänger: 3x 1|ツ|5 V Mignon (AA) | Lautstärke: | 82 dBA | Lautstärke-Einstellung: | 3stufig | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 37,40* | € 50,54* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,90* | € 50,55* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 79,87* | € 103,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|