Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Funkgong Komplett-Set mit Namensschild 43251 Polo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe
Grothe
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040050
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     W264901
EAN/GTIN:
     4011459432515
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Grothe Funkgong Komplett-Set mit Namensschild 43251 Polo

36 Melodien
Funkreichweite bis 250 m
868 MHz

Die ideale Lösung, wenn eine alte Klingelanlage ausfällt, eine zusätzliche Klingelanlage, z.B. für Kinder oder die Seniorenwohnung im Haus, oder an der Gartenmauer installiert werden soll. Sowohl der Klingelknopfsender (IP54) als auch der Funk-Gong (IP20) selbst sind batteriebetrieben und so flexibel platzierbar um keinen Besuch zu verpassen. Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist codiert, so sind keine Funkstörungen bzw. Falschauslösungen durch benachbarte Anlagen möglich.

Kategorie: Funkgong
Komponente: Komplett-Set
Türklingel-Besonderheiten: mit Namensschild
Max. Reichweite im Freifeld: 250 m
Melodien: 36
Lautstärke: 82 dBA
Einstellbare Lautstärke: 3stufig
Betriebsspannung (Details): Sender: 2x 1,5 V Micro (AAA), Empfänger: 3x 1,5 V Mignon (AA)
Herstellerfarbe: Weiß
Frequenz: 868 MHz
Sendermaße: 36 x 100 x 17 mm
Empfängermaße: 150 x 96 x 25 mm
Produkt-Art: Funkgong
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 43251
EAN: 4011459432515
Gesamtabspielzeit 90 sek

Lieferumfang: Funk-Klingeltaster · Funk-Empfänger · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk-gong grothe, funk gong, Grothe, 43251, Polo, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,71*
€ 49,41*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 44,24*
€ 49,42*
Lager 1039
12
Frei Haus
ab € 98,74*
€ 109,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.