Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1153380318 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 8fach Schwarz, Grau Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1438710-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153380318
EAN/GTIN:
     4007123602469
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Brennenstuhl 1153380318 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 8fach Schwarz,Grau Schutzkontakt 1 St.

8fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Super-Solid

8er Schutzkontakt -Steckdosenleiste mit 2,5m Kabellänge H05VV -F 3G1,5 und integriertem erhöhten Berührungsschutz
Mehrfachstecker mit praktischen Befestigungsösen zur Wandmontage und Gummifüßen für sicheren Stand
Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A (Schutz bei Gewitter, Blitzschlag, etc.)
Steckerleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Einund Ausschalten (zweipolig) und Funktionskontroll -Leuchte

Die Super -Solid 8er Mehrfach -Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz/lichtgrau und 2,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Durch einen besonderen Kabeleingang gegenüber dem Schalter ist die Bedienung dieser Steckerleiste besonders erleichtert z.B. unter dem Schreibtisch. Sie haben nicht nur einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- 13.500 A Überspannungsschutz
- Gummifüße verhindern Wegrutschen
- Mit Aufhänge -Vorrichtung
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein -/ausschaltbar
- Sicherungsautomat 16 A
- Steckdosen in 45° -Anordnung und Abstände, auch für Winkelstecker
- Nennstrom: 16 A
- Stecksystem: DE

Ausstattung:
Gummifüße verhindern Wegrutschen · Mit Aufhänge-Vorrichtung · Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein/ ausschaltbar · Sicherungsautomat 16 A.

Technische Daten:
Ableitstrom (Details): 13.5 kA · Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Länge: 630 mm · Steckdosen-Anzahl: 8 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz,erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter · Weitere technische Daten: Nennstrom: 16 A. · Überspannungsschutz für: Steckdosen

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Ableitstrom (Details):
13.5 kA
Produktabmessung, Länge:
630 mm
Marke:
Brennenstuhl
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8fach
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz | erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3500 W
Steckdosen-Anzahl:
8
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 19,91*
€ 26,66*
€ 4,90*
ab € 20,27*
€ 27,65*
6 Tage
1
€ 5,87*
ab € 21,54*
€ 28,16*
€ 4,00*
ab € 21,46*
€ 28,90*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 27,74*
€ 36,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153340318
ab € 19,4649*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.