Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO 5046B Skalenlampe 19 V 1.14 W Sockel E5.5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1437420-BP
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     5046B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E5.5
Glühlampe Sockel E5.5
Glühlampe E5/8
Glühlampe sockel E5/8
BELI-BECO 5046B Skalenlampe 19 V 1.14 W Sockel E5.5 1 St.

Skalenlampe


19 V

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Matt · Industrieware: Nein · Leistung: 1.14 W · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Nennspannung: 19 V · Nennstrom: 60 mA · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Sockel: E5.5

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 8 mm
Herstellerfarbe:
Matt
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
60 mA
Marke:
BELI-BECO
Industrieware:
Nein
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ (Hersteller-Typ):
5046B
Nennstrom:
60 mA
Nennspannung:
19 V
Leistung:
1.14 W
Sockel:
E5.5
Produkt-Art:
Skalenlampe
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Leuchtmittel E5, Leuchtmittel E5,5, Sockel E5, Sockel E5,5, glühlampe e5/8, BELI-BECO, 5046B, lämpchen, birnchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,58*
Lager 102
41
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,60*
6 Tage
41
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 14,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BELI-BECO
44
ab € 0,73*
Sonstiges
BELI-BECO
45
ab € 1,14*
Sonstiges
BELI-BECO
48/3
ab € 1,03*
Sonstiges
BELI-BECO
5075
ab € 0,64*
Sonstiges
BELI-BECO
L40/43
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.