Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO L40/43 Lampenfassung Sockel (Miniaturlampen): E5.5 Anschluss: Drähte 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1437477-BP
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     L40/43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
BELI-BECO L40/43 Lampenfassung Sockel (Miniaturlampen): E5.5 Anschluss: Drähte 1 St.

Zwergfassung E5.5 mit Litze

Sockel (Miniaturlampen): E5.5

Zwergfassung mit Litze

Technische Daten:
Anschluss: Drähte · Länge (Anschlussdrähte): 400 mm · Sockel (Miniaturlampen): E5.5

Hinweis:
Nur für Kleinspannung geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BELI-BECO
Anschluss:
Drähte
Sockel (Miniaturlampen):
E5.5
Typ (Hersteller-Typ):
L40/43
Länge (Anschlussdrähte):
400 mm
Produkt-Art:
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Leuchtmittel E5, Leuchtmittel E5,5, Sockel E5, Sockel E5,5, fassung, BELI-BECO, L40/43
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,71*
Lager 102
420
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,72*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,25*
€ 10,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.