Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO 5027 Kugellampe, Fahrradlampe 6 V 0.60 W Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1437394-BP
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     5027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
BELI-BECO 5027 Kugellampe, Fahrradlampe 6 V 0.60 W Klar 1 St.

Glühlämpchen

Klar
6 V

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Leistung: 0.60 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 6 V · Nennstrom: 100 mA · Produktabmessung, Ø: 11 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 11 mm
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
100 mA
Marke:
BELI-BECO
Leuchtfarben:
Klar
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
E10
Typ (Hersteller-Typ):
5027
Nennstrom:
100 mA
Nennspannung:
6 V
Leistung:
0.60 W
Produkt-Art:
Kugellampe|ツ| Fahrradlampe
Weitere Suchbegriffe: glühlampe e10 6v 0,6 w, glühlampe klar, glühlampe e10 6v, BELI-BECO, 5027, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
295
2
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 2,09*
3
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 2,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BELI-BECO
125
ab € 0,63*
Sonstiges
BELI-BECO
136
ab € 1,15*
Sonstiges
BELI-BECO
151
ab € 1,51*
Sonstiges
BELI-BECO
151w
ab € 1,34*
Sonstiges
BELI-BECO
152
ab € 1,08*
Sonstiges
BELI-BECO
5071
ab € 0,73*
Sonstiges
BELI-BECO
L40/124
ab € 0,86*
Sonstiges
Quadrios
23O189
ab € 0,26*
Sonstiges
Quadrios
23O190
ab € 0,26*
Sonstiges
TRU Components
794961
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.