Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO YL7500 Litze 2 x 0.75 mm² Rot, Braun 20 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1437337-BP
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     YL7500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze rot braun
litze
BELI-BECO YL7500 Litze 2 x 0.75 mm² Rot,Braun 20 m

Kupfer-Schaltlitze

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot,Braun · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung,Flexibel · Leiteraufbau: 2 x 24 x 0,2 · Material (Details): Kupfer · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Prüfspannung(en): 1200 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Packung (20 m)

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Rot | Braun
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
BELI-BECO
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flache Ausführung | Flexibel
Farbe:
rot | braun
Herst.-Teilenr.:
YL7500
Typ (Hersteller-Typ):
YL7500
Material (Details):
Kupfer
Nennspannung:
500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
2 x 24 x 0|ツ|2
Prüfspannung(en):
1200 V
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze rot, BELI-BECO, YL7500, Schaltlitzte, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 35,30*
€ 47,84*
€ 4,00*
ab € 33,93*
€ 47,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,84*
€ 56,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,04*
€ 55,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,36*
€ 52,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,77*
€ 50,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,08*
€ 48,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,30*
€ 42,01
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 1,765* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BELI-BECO
L12
ab € 1,02*
Sonstiges
BELI-BECO
L25
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.