Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.33 mm 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1437332-BP
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     M 17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
BELI-BECO Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.33 mm 10 m

Kupferlackdraht

Technische Daten:
Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack): 0.33 mm · Halogenfrei: Nein · Kabel-Besonderheiten: Lackisoliert · Material (Details): Kupfer mit Eisenkern

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Marke:
BELI-BECO
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Lackisoliert
Herst.-Teilenr.:
M 17
Typ (Hersteller-Typ):
M 17
Material (Details):
Kupfer mit Eisenkern
Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack):
0.33 mm
Produkt-Art:
Kupferlackdraht
Weitere Suchbegriffe: BELI-BECO, M 17, Lackdraht, Lackdrähte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 11,62*
€ 4,00*
ab € 7,77*
€ 11,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,62*
€ 13,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,712* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.