Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.30 mm 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1437326-BP
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     M 60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
BELI-BECO Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.30 mm 100 m

Kupferlackdraht

Technische Daten:
Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack): 0.30 mm · Halogenfrei: Nein · Kabel-Besonderheiten: Lackisoliert · Material (Details): Kupfer

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Marke:
BELI-BECO
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Lackisoliert
Herst.-Teilenr.:
M 60
Typ (Hersteller-Typ):
M 60
Material (Details):
Kupfer
Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack):
0.30 mm
Produkt-Art:
Kupferlackdraht
Weitere Suchbegriffe: BELI-BECO, M 60, Lackdraht, Lackdrähte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 14,33*
€ 22,72*
€ 4,00*
ab € 15,26*
€ 22,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,72*
€ 27,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,90*
€ 26,06
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,82*
€ 21,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1433* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.