Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.23 mm 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1437325-BP
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     M 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 0,23mm
kupferdraht
BELI-BECO Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.23 mm 100 m

Kupferlackdraht

Technische Daten:
Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack): 0.23 mm · Halogenfrei: Nein · Kabel-Besonderheiten: Lackisoliert · Material (Details): Kupfer

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Marke:
BELI-BECO
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Lackisoliert
Herst.-Teilenr.:
M 20
Typ (Hersteller-Typ):
M 20
Material (Details):
Kupfer
Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack):
0.23 mm
Produkt-Art:
Kupferlackdraht
Weitere Suchbegriffe: BELI-BECO, M 20, Lackdraht, Lackdrähte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 13,60*
€ 20,49*
€ 4,00*
ab € 13,81*
€ 20,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,49*
€ 24,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,18*
€ 20,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,63*
€ 19,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,136* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.