| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1437310-BP Herst.-Nr.: 114-00 EAN/GTIN: 4014991241560 |
| |
|
| | |
| Donau Elektronik 114-00 Litze 2 x 0.08 mm² Rot 5 m
Kupfer-Schaltlitze
rot-rot - 2 x 0,08 mm ² (2 x 10 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 5 m
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung,Flexibel · Leiteraufbau: 2 x 10 x 0,1 · Material (Details): Kupfer · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Prüfspannung(en): 1200 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.08 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Lieferumfang: 5 Meter Ring
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 2 x 0.08 mm² | Herstellerfarbe: | Rot | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.08 mm² | Marke: | Donau Elektronik | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Flache Ausführung | Flexibel | Farbe: | rot | Herst.-Teilenr.: | 114-00 | Typ (Hersteller-Typ): | 114-00 | Material (Details): | Kupfer | Nennspannung: | 500 V | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | 85 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | 85 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 2 x | Abgepackt: | Ja | Leiteraufbau: | 2 x 10 x 0|ツ|1 | Prüfspannung(en): | 1200 V | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Litze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: litze, 04014991241560, 02050003926713, 02050003947060, Donau Elektronik, 114-00 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 1,43* | € 3,14* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,744* | € 4,434* | | | | | | | | | 5 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 2,636* | € 4,448* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 31,36* | € 42,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter | Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 22,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|