Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik 110-4 Litze 1 x 0.04 mm² Grün 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1437298-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     110-4
EAN/GTIN:
     4014991241041
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferlitze
Litze
Donau Elektronik 110-4 Litze 1 x 0.04 mm² Grün 10 m

Kupfer-Schaltlitze

1-adrig - 0,04 mm ² (5 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 10 Meter

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 0.60 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grün · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Leiteraufbau: 1 x 5 x 0,1 · Material (Details): Kupferlitze, blank · Nennspannung: 500 V · Prüfspannung(en): 1200 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.04 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Lieferumfang:
10 Meter Ring

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.04 mm²
Herstellerfarbe:
Grün
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.04 mm²
Marke:
Donau Elektronik
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
grün
Herst.-Teilenr.:
110-4
Typ (Hersteller-Typ):
110-4
Material (Details):
Kupferlitze|ツ| blank
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
0.60 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Leiteraufbau:
1 x 5 x 0|ツ|1
Prüfspannung(en):
1200 V
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze, Donau Elektronik, 110-4, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,49*
€ 2,10*
1
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 3,23*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,89*
1
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 6,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,364* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BELI-BECO
L12
ab € 0,98*
Sonstiges
BELI-BECO
L25
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.