Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1436990-BP Herst.-Nr.: 0590 7701 EAN/GTIN: 4029547013973 |
| |
|
| | |
| testo 770-1 Stromzange,Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 4000
True-rms Stromzange - testo 770-1
Einzigartiger Greifmechanismus erleichtert die Arbeit an engen Messstellen Echteffektivwertmessung TRMS Großes zweizeiliges Display Auto-AC/DC für Strom und Spannung
Die Stromzange testo 770-1 eignet sich ideal für die Strommessung in Schaltschränken. Einer der beiden Zangenschenkel kann komplett in das Gerät eingefahren werden. Durch diesen einzigartigen Greifmechanismus werden Kabel in engen Schaltschränken problemlos gegriffen. Für sicheres Arbeiten sorgt auch die automatische Messgrößenerkennung: im Strom- und Spannungsmessbereich erkennt das Gerät Gleich- und Wechselstrom und wählt andere Parameter wie Widerstand, Durchgang, Diode und Kapazität automatisch aus. Die testo 770-1 eignet sich für die täglichen Messaufgaben inklusive Anlaufstrommessung.
Ausstattung: Komplett einfahrbarer Zangenschenkel Großes zweizeiliges Display Automatische Erkennung der Messgröße Messung von Anlaufströmen Diodentest Durchgangsprüfung Hold MinMax True RMS
Technische Daten: AC-Innen-Widerstand: 11 MΩ · Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 11 MΩ · Frequenzbereich: 50/60 Hz · Gewicht: 330 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.8 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 400 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 A · Messbereich A/DC max.: 400 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 A · Messbereich Frequenz: 0.001 Hz - 10 kHz · Messbereich Kapazität: 0.001 μF - 100 μ F · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 243 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 3 Micro-Batterien (AAA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Weitere technische Daten: Zulassungen: TÜV, CSA, CE · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 28 mm
Lieferumfang: testo 770-1 TRMS Stromzange,Batterien,1 Satz Messleitungen
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 243 x 96 x 43 mm | Strommessung: | AC/DC | Produktabmessung, Höhe: | 43 mm | Produktabmessung, Länge: | 243 mm | Produktabmessung, Breite: | 96 mm | Marke: | testo | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | digital | Messkategorie (LOV): | CAT III 1000 V | CAT IV 600 V | Typ (Hersteller-Typ): | 770-1 | Messart (Details): | True RMS | Messbereich Kapazität: | 0.001 μF - 100 μ F | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): | 0.8 % | Anzeige (Counts): | 4000 | Messbereich A/AC max.: | 400 A | Messbereich A/AC min.: | 0.1 A | Messbereich A/DC max.: | 400 A | Messbereich A/DC min.: | 0.1 A | Messbereich V/AC max.: | 600 V | Messbereich V/AC min.: | 1 mV | Messbereich V/DC max.: | 600 V | Messbereich V/DC min.: | 1 mV | AC-Innen-Widerstand: | 11 MΩ | DC-Innen-Widerstand: | 11 MΩ | Messbereich Frequenz: | 0.001 Hz - 10 kHz | Frequenzbereich: | 50/60 Hz | Öffnungsbereich für Stromzange: | 28 mm | Messbereich Widerstand: | 0.1 Ω - 40 MΩ | Spannungs-Versorgung (Details): | 3 Micro-Batterien (AAA) | Spannungsmessung: | AC/DC | Gewicht: | 330 g | Produkt-Art: | Stromzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,67* | € 138,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,01* | € 138,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,44* | € 141,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,58* | € 142,87* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,47* | € 171,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|