Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ICM30R Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III 600V ac / 300A ac, 600V dc / 300A dc, 40MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ICM30R Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III 600V ac / 300A ac, 600V dc / 300A dc, 40MΩ
RS PRO ICM30R Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III 600V ac / 300A ac, 600V dc / 300A dc, 40MΩ
RS PRO ICM30R Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III 600V ac / 300A ac, 600V dc / 300A dc, 40MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1233252
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233252
EAN/GTIN:
     5056112293187
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Strommesszangen
Stromzangen
AC Strom absolut Max. = 300A ac
DC Strom absolut Max. = 300A dc
AC Spannung absolut Max. = 600V ac
DC Spannung absolut Max. = 600V dc
Widerstandsmessung absolut Max. = 40MΩ
Modellnummer = ICM30R
Wechselstrom Auflösung = 10mA
Gleichstrom Messauflösung = 10mA
Gleichstrom-Genauigkeit max. = ±(1 % v. Mw. + 2 Stellen)
Zangenmessgerät Typ = AC/DC-Stromzange
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ±(1 % v. Mw. + 3 Stellen)
Messgenauigkeit AC-Spannung max. = ±(1,5 % v. Mw. + 5 dgts)
Echteffektivwert = Ja
Abmessungen = 192 x 66 x 27mm

IEC 61010 Kat. II 600 V, Kat. III 300 V. Prüfkabel, Batterie, Handbuch und Tragetasche. RS Pro ICM30R AC/DC-Strommesszange. Diese Strommesszange ICM30R von RS Pro ist eine leistungsstarke Lösung für die Strommessung. Zangenmultimeter mit Hall-Effekt-Technologie und Zangen aus Nickel-Stahl-Legierung für die präzise Messung von Wechsel- und Gleichströmen bis 300 A. Er funktioniert als Multimeter und Analysator mit einer Klemme, die ideal für Multifunktionen einschließlich Strom- und Spannungsmessungen ist. Batteriebetrieben für maximale Mobilität und mit einem großen hinterleuchteten Bildschirm ist diese Stromzange ideal für den Einsatz unterwegs in fast jeder Umgebung. Er wird auch in einer Tragetasche geliefert, um den Stromzangenmesser während des Transports sicher und sicher zu halten. Eigenschaften und Vorteile Echt-Effektivwert-Ablesung Digitalanzeige bis 4000 Automatische Bereichswahl Zwei Hall-Effekt-Sensoren Zangenmechanismus aus Stahl-Nickel-Legierung AC/DC 300 A AC/DC 600 V 0,5 % Grundgenauigkeit bei Gleichspannung 1,5 % Grundgenauigkeit bei Wechselspannung 1,0 % Grundgenauigkeit bei Gleich- und Wechselstrom 0,9 % Grundgenauigkeit bei Widerstand Durchgangssummer Auflösung 10 mA Taste für automatische Nullstellung bei Gleichstrom Messwertspeicherung Halten des Höchstwerts Automatische Abschaltung wählbar 600-V-Schutz in allen Messbereichen Für Leiter mit einem Durchmesser bis zu 22 mm Isolierte Eingangsbuchsen Mit Handschutz Anforderung an die Stromversorgung: Alkali-Batterien Größe AAA, 1,5 V x 2 Anwendungen Diese Multifunktions-Stromzange wurde für die Strommessung in elektrischen Prüfungen entwickelt und kombiniert ein digitales Multimeter mit einem Klemmstromsensor. Die Art der Klemme bedeutet, dass sie an jedem beliebigen Punkt um einen Draht passt, um Wechsel- und Gleichstrom sowie Einschaltstrom zu erfassen. Dies hat den Vorteil, dass Elektriker einen Messwert von einem Draht nehmen können, ohne ihn zu berühren, was bequemer und sicherer ist als andere Methoden. Sie werden zur Messung hoher Stromstärken in Service- und Wartungsanwendungen verwendet. Sie werden auch bei der Installation von elektrischen Geräten verwendet. Das Multifunktions-Strommessgerät kann auch Durchgang, Wechsel- und Gleichspannung sowie AC-adn-Gleichstrom messen. Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Zuverlässigkeit, Qualität und Erschwinglichkeit benötigen. Wir liefern hochwertige Werkzeuge und Teile aus vertrauenswürdigen Quellen und setzen Expertenprüfungen ein, um eine Marke zu schaffen, auf die Sie sich verlassen können. In Bezug auf Prüf- und Messgeräte bietet RS Pro eine umfangreiche Auswahl an Lösungen. Von der elektrischen bis zur Umgebungsmessung bieten wir kalibrierte und Multifunktionsgeräte an, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
300A ac
DC Strom absolut Max.:
300A dc
AC Spannung absolut Max.:
600V ac
DC Spannung absolut Max.:
600V dc
Widerstandsmessung absolut Max.:
40MΩ
Modellnummer:
ICM30R
Wechselstrom Auflösung:
10mA
Gleichstrom Messauflösung:
10mA
Gleichstrom-Genauigkeit max.:
±(1 % v. Mw. + 2 Stellen)
Zangenmessgerät Typ:
AC/DC-Stromzange
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
±(1 % v. Mw. + 3 Stellen)
Messgenauigkeit AC-Spannung max.:
±(1,5 % v. Mw. + 5 dgts)
Echteffektivwert:
Ja
Abmessungen:
192 x 66 x 27mm
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, rs pro multimeter, multimeter, multimeter catiii, 1233252, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, RS PRO, APPA30R, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 148,30*
€ 184,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 159,97*
€ 204,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,04*
€ 242,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2432998
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.