Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master C5207 Kill Switch Zündschalter (L x B x H) 35 x 17 x 7 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1435767-BP
Hersteller:
     Master
Herst.-Nr.:
     C5207
EAN/GTIN:
     4056534013661
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Master C5207 Kill Switch Zündschalter (L x B x H) 35 x 17 x 7 mm 1 St.

Zündschalter KILL SWITCH

Mit diesem Zündungsschalter können Sie mit Ihrer Fernsteuerung den Benzinmotor sicher ausschalten. Es handelt sich bei dem Schalter um eine Glasfaser-Optische Entkopplung um die Zündung von der Fernsteuerung zu isolieren - daher kann es keine Störungen geben.

Ausstattung:
Helle LED Leuchtdiode zeigt an wenn die Zündung eingeschaltet ist
Glasfaser Optokoppler für Eingang/Ausgang
Microprozessorgesteuert
Für LiPo, Li-ion, A123, Ni-Mh, Ni-Cd geeignet
Spannungseingang bis 20 Volt, 16 Ampere, MosFet Ausgang
Niederspannung bis 3 Volt 3 Ampere Ausgang
Niederspannungsabfall - Weniger als 150mV
Gewicht: 8g

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm

Lieferumfang:
Zündschalter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 17 x 7 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Marke:
Master
Herst.-Teilenr.:
C5207
Produkt-Art:
Zündschalter
Weitere Suchbegriffe: Flugmodellbau Zubehör sonstiges, Zubehör Flugmodellbau sonstiges, betätigungselement, 4056534013661, Master, C5207, Kill Switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,54*
€ 29,17*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 22,19*
€ 29,19*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 42,13*
€ 54,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.