Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1435737-BP Herst.-Nr.: C8829 EAN/GTIN: 4056534028238 |
| |
|
| | |
| Pichler C8829 Ortungspiepser (L x B x H) 20 x 30 x 6 mm 1 St.
Ortungspiepser 3 in 1
Stromverbrauch unter 10mA im Standby Zwei laute Summer je 85db
Der 3-in-1 Ortungspiepser vereint 3 Funktionen in einem Gerät
1) LiPo Akku Wächter für 2 bis 6S LiPo Akkus (Unterspannungssschwelle einstellbar) 2) Signalmelder (Signal am Fernsteuersender manuell auslösbar) 3) Automatischer Alarm bei Singnalverlust des Senders (z.B. Modellverlust oder unbeabsichtigtes Ausschalten des Senders)
Ausstattung: Strom unter Belastung max. 120mA (blinken und summen) · Spannungsschwelle einstellbar von 3,4V -3,7V pro Zelle (Rote LED) · Ultrahelle Signal LED 20lm, 0,2W (blau) · Gewicht = ca. 7g
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 20 x 30 x 6 mm | Produktabmessung, Höhe: | 6 mm | Produktabmessung, Länge: | 20 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | Pichler | Herst.-Teilenr.: | C8829 | Produkt-Art: | Ortungspiepser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,66* | € 16,00* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,73* | € 16,68* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,36* | € 30,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|