Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel L 22 S 009816 Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Energiesparlampe, LED E27 60 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1435540-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     009816
EAN/GTIN:
     4007841009816
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Steinel L 22 S 009816 Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Energiesparlampe,LED E27 60 W Edelstahl

AUSSENLEUCHTE L 22 S EDELSTAHL

1-flammig
Sensor mit Unterkriechschutz und einem Erfassungsbereich von 180°
Reichweite einstellbar von 3 bis 10 m
Leuchtdauer einstellbar 8 Sek. - 35 Min.
Ansprechhelligkeit Dämmerungssensor einstellbar 2 - 2.000 Lux
Schwenkbereich des Sensors 90°
Schlagfestigkeit IK07

Mit Schwung in eine leuchtende Zukunft. Der preiswerte Einstieg in die Welt des automatischen Lichts.
Einladende Optik, bewährte Technik: Ob im Eingangsbereich, neben dem Haus oder auf der Terrasse – die Sensor-Außenleuchte L 22 punktet mit klarer Formgebung und zuverlässiger STEINEL- Sensortechnologie. Die Leuchte ist mit einer rostfreien Edelstahlblende versehen und verbreitet dank lichtdurchlässigem Chassis ein einladendes und gleichmäßiges Ambientelicht. Praktisch: Sensor und Leuchtenabdeckung sind aus schlagfestem Polycarbonat gefertigt. Mit E27-Fassung für Glühlampen, Energiesparlampen oder LED-Leuchtmittel.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Einstellbare Leuchtdauer max.: 35 min · Einstellbare Leuchtdauer min.: 8 s · Erfassungsweite max.: 10 m · Erfassungswinkel horizontal: 180 ° · Herstellerfarbe: Edelstahl · Lampen-Besonderheiten: Inkl. Bewegungsmelder,Mit Dämmerungsfunktion · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe,LED · Material: Kunststoff,Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 16.2 cm · Produktabmessung, Höhe: 28.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 8.5 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II · Sockel: E27 · Stil (Lampen): Modern/Design,Junges Wohnen

Lieferumfang:
Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat besetllen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 16.2 x 28.6 x 8.5 cm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
8.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
28.6 cm
Produktabmessung, Breite:
16.2 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Steinel
Einstellbare Leuchtdauer max.:
35 min
Einstellbare Leuchtdauer min.:
8 s
Erfassungswinkel horizontal:
180 °
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe | LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder | Mit Dämmerungsfunktion
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Kunststoff | Edelstahl
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Stil (Lampen):
Modern/Design | Junges Wohnen
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Erfassungsweite max.:
10 m
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,33*
€ 58,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,60*
€ 58,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,88*
€ 60,18*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 48,05*
€ 61,80*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 63,71*
€ 79,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.