Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 403358 Leitungsschutzschalter 1polig 20 A 230 V, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1435416-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     403358
EAN/GTIN:
     3414970386335
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter typ b 1polig
leitungsschutzschalter
Legrand 403358 Leitungsschutzschalter 1polig 20 A 230 V,400 V

Leitungsschutzschalter TX³ B 20A 6 kA

1-polig, 230/400 V~. Kennlinie B. Bemessungsspannung einpolig 230/400 V~, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach IEC/EN 60898-1. Nach IEC/EN 60898-1, VDE 0641-11, ÖVE EN 60898-1, IEC/EN 60947-2

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Nennspannung: 230 V,400 V · Nennstrom: 20 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
Legrand
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
230 V | 400 V
Polzahl (num):
1
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 1-pol, 3414970386335, Legrand, 403358
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
114
1
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,20*
1 Tag
63
1
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 5,36*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,71*
€ 5,49*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,31*
€ 6,38*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.