Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1435411-BP Herst.-Nr.: 411560 EAN/GTIN: 3414970352743 |
| |
|
| | |
| Legrand 411560 FI-Schutzschalter 40 A 0.03 A 230 V
FI-Schutzschalter TX³ 2polig 40 A 30 mA
Für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach IEC/EN 61008-1, VDE 0664-10, ÖVE EN 61008-1 Technische Daten: Bemessungsspannung zweipolig 230 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz. Bemessungskurzschlussstrom 10 kA.
Technische Daten: Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 40 A · Typ: 2polig, 40 A 0,03
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 40 A | Marke: | Legrand | Bemessungs-Differenzstrom: | 0.03 A | Nennstrom: | 40 A | Nennspannung: | 230 V | Typ: | 2polig|ツ| 40 A 0|ツ|03 | Produkt-Art: | Fehlerstrom-Schutzschalter | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 20,33* | € 27,59* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,73* | € 28,12* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,73* | € 28,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,33* | € 29,03* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,10* | € 39,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|