Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1435410-BP Herst.-Nr.: 411559 EAN/GTIN: 3414970352729 |
| |
|
| | |
| Legrand 411559 FI-Schutzschalter 25 A 0.03 A 230 V
FI-Schutzschalter TX³ 2polig 25 A 30 mA
Für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Nach IEC/EN 61008-1, VDE 0664-10, ÖVE EN 61008-1 Technische Daten: Bemessungsspannung zweipolig 230 V~, Bemessungsfrequenz 50 Hz. Bemessungskurzschlussstrom 10 kA.
Technische Daten: Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 25 A · Polzahl (num): 2 · Typ: 2polig, 25 A 0,03
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 25 A | Marke: | Legrand | Bemessungs-Differenzstrom: | 0.03 A | Nennstrom: | 25 A | Nennspannung: | 230 V | Polzahl: | 2 | Typ: | 2polig|ツ| 25 A 0|ツ|03 | Produkt-Art: | FI-Schutzschalter | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 19,34* | € 26,24* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,37* | € 26,28* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,91* | € 27,18* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,89* | € 29,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,15* | € 35,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|