Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Einsatz Schutzkontakt-Steckdose LS plus, LS design, LS 990 Alpinweiß LS1520WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1435403-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS1520WW
EAN/GTIN:
     4011377062917
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Jung Einsatz Schutzkontakt-Steckdose LS plus,LS design,LS 990 Alpinweiß LS1520WW

Schutzkontakt-Steckdose LS Alpinweiß

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schutzkontakt-Steckdose LS Alpinweiß · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: LS plus,LS design,LS 990

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
Marke:
Jung
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Schutzkontakt-Steckdose LS Alpinweiß
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
LS plus | LS design | LS 990
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Schweiz, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose, 04011377062917, 4011377062917, Jung, LS1520WW
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,43*
€ 6,32*
1 Tag
2263
1
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 6,38*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,51*
€ 6,43*
3 Tage
12850
1
€ 6,40*
ab € 4,53*
€ 6,46*
Lager 102
107
1
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.