Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1435399-BP Herst.-Nr.: LS1520KIWW EAN/GTIN: 4011377063020 |
| |
|
| | |
| Jung Einsatz Schutzkontakt-Steckdose LS plus,LS design,LS 990 Alpinweiß LS1520KIWW
Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz LS alpinweiß
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz LS alpinweiß · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: LS plus,LS design,LS 990
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Alpinweiß | Marke: | Jung | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz LS alpinweiß | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V | Schalterprogramm-Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | LS plus | LS design | LS 990 | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,30* | € 8,77* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,62* | € 9,22* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,64* | € 9,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 6,75* | € 9,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,35* | € 10,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|