Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton E-PKZ01-SVB Leergehäuse Einbau, absperrbar (L x B x H) 80 x 85 x 129mm Grau, Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W212561
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281635
EAN/GTIN:
     4015082816353
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter

Lieferumfang:
Inkl. Vorhängeschloss-Sperre Gelb.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
129 mm
Länge:
80 mm
Farbe:
grau + gelb
Breite:
85 mm
Passend für (Details):
PKZM01
Schutzart:
IP65
Typ:
E-PKZ01-SVB
Kategorie:
Leergehäuse
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Einbau + absperrbar
Herstellerfarbe:
Grau + Gelb
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Leergehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,58*
€ 23,36*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,85*
€ 23,74*
€ 5,46*
ab € 19,03*
€ 25,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,47*
€ 27,46*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,58*
€ 27,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082160
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.