| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1433335-BP Herst.-Nr.: 600-000-033 EAN/GTIN: 4064161221038 |
| |
|
| | |
| Contrinex 600-000-033 Sensortester ATE-0000-010 1 St.
Sensor-Tester
LED für Batteriestatusanzeige Automatisches Ausschalten nach ca. 120 s Nichtgebrauch
Geeignet für die Prüfung verschiedener Sensortypen (induktiv, kapazitiv, photoelektrisch, ultraschall) mit Betriebsspannung 10 - 30 V/DC. Anschlussmöglichkeit für PNP- und NPN-Geräte. Öffner und Schließer. Automatische PNP-/NPN-Erkennung. Anzeige durch LED und Summer. Eingebaute Stahlplatte zur Prüfung von induktiven Sensoren.
Ausstattung: XXX
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 123 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Anschluss für Ladegerät: Micro-USB
Lieferumfang: Akku 9 V 600 mAh
Hinweis: Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 22 mm | Produktabmessung, Länge: | 123 mm | Produktabmessung, Breite: | 61 mm | Marke: | Contrinex | Schutzart: | IP40 | Typ (Hersteller-Typ): | ATE-0000-010 | Typ: | ATE-0000-010 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Sensortester | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, Sensortester, kapazitiver näherungsschalter pnp, näherungsschalter kapazitiv, induktiver näherungsschalter pnp, 04064161221038, 02050003851305, Contrinex, 600-000-033, ATE-0000-010 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,49* | € 77,10* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 60,24* | € 77,12* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,02* | € 79,71* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 84,72* | € 105,45* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,59* | € 123,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|