Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen Tischbandsäge HBS230HQ Schnitttiefe (max.) 90 mm 230 V 300 W Sägeblatt-Länge 1575 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1433122-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     HBS230HQ
EAN/GTIN:
     9120058372803
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Holzmann Maschinen Tischbandsäge HBS230HQ Schnitttiefe (max.) 90 mm 230 V 300 W Sägeblatt-Länge 1575 mm

Holzbandsäge HBS230HQ

Schnitttiefe (max.) 90 mm
Bandgeschwindigkeit: 635 m/min

Ausstattung:
Komptakte und leichte Bauweise · einfacher Transport mit Tragegriff.

Technische Daten:
Abmessungen (Tisch): 300 x 300 mm · Ausladungs-Maße: 228 mm · Bandgeschwindigkeit: 635 m/min · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 20 kg · Leistung: 300 W · Produktabmessung, Breite: 335 mm · Produktabmessung, Höhe: 455 mm · Produktabmessung, Länge: 885 mm · Schnitttiefe (max.): 90 mm · Schnitttiefe max. (90°): 90 mm · Sägeblatt-Länge: 1575 mm · Weitere technische Daten: Schnitthöhe 90 mm · Bandmaße 1575 * 3-10 mm · Neigungsbereich 0-45° · Schwenkbereich: 0 - 45°

Lieferumfang:
Absauganschluss · LED Licht · Staublade · inklusive Parallelanschlag, Gehrungsanschlag und Schiebestock.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 885 x 335 x 455 mm
Produktabmessung, Höhe:
455 mm
Produktabmessung, Länge:
885 mm
Produktabmessung, Breite:
335 mm
Marke:
Holzmann Maschinen
Bandgeschwindigkeit:
635 m/min
Schnitttiefe (max.):
90 mm
Schnitttiefe max. (90°):
90 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
300 W
Ausladungs-Maße:
228 mm
Abmessungen (Tisch):
300 x 300 mm
Sägeblatt-Länge:
1575 mm
Gewicht:
20 kg
Produkt-Art:
Tischbandsäge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,87*
€ 289,54*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 239,75*
€ 289,55*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 243,29*
€ 294,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,30*
€ 350,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,56*
€ 341,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,60*
€ 313,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,39*
€ 299,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,29*
€ 289,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.