Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RH2911-1FA22 Hilfsschalterblock 10 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1431088-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RH29111FA22
EAN/GTIN:
     4011209878174
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Siemens 3RH2911-1FA22 Hilfsschalterblock 10 A 1 St.

Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1S, 1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

Hilfsschalter, frontseitig, 2 S + 2 Ö, .3/.4, .1/.2, .1/.2, .3/.4, Strombahn: 1 S, 1 Ö, 1 Ö, 1 S, Schraubanschluss, für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.
Die frontseitigen Hilfsschalter 3RH29 können ohne Werkzeug baugrößenunabhängig auf die Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 montiert werden.
Die Hilfsschalter 3RH19/3RH29 sind als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten erhältlich, mit bis zu vier unverzögert schaltenden bzw. bis zu zwei voreilend schaltenden Schließern und Öffnern. Die Hilfsschalter können als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder auch als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT ausgeführt sein. Sie sind durchgängig mit Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich.
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Hilfskontaktart: 2 Schließer,2 Öffner · Laststrom: 10 A · Lebensdauer (elektrisch): 200000 · Lebensdauer (mechanisch): 1.0E7 · Montageart (Relais): Fronteinbau · Polzahl (LOV): 4polig · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 37.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 43.7 mm · Schaltspannung (max.): 600 V/DC,690 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Hilfsschalterblock, Front, 2 S + 2 Ö, Strombahn 1 S, 1 Ö, 1 Ö, 1 S, für Hilfs- und Motorschütze, 3RT2 Schraubanschluss, .3 / .4, .1 / .2, .1 / .2, .3 / .4 Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis. Die frontseitigen Hilfsschalter 3RH29 können ohne Werkzeug baugrößenunabhängig auf die Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 montiert werden. Die Hilfsschalterblöcke 3RH19/3RH29 sind als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten erhältlich, mit bis zu vier unverzögert schaltenden bzw. bis zu zwei voreilend schaltenden Schließern und Öffnern. Die Hilfsschalter können als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder auch als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT ausgeführt sein. Sie sind durchgängig mit Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Produkt um eine Sonderanfertigung handelt und daher von der Rücknahme ausgeschlossen ist. Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 37.5 x 43.7 mm
Produktabmessung, Tiefe:
43.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
37.5 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
2 Schließer | 2 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Montageart (Relais):
Fronteinbau
Polzahl (LOV):
4polig
Typ (Hersteller-Typ):
3RH2911-1FA22
Laststrom:
10 A
Schaltspannung (max.):
600 V/DC | 690 V/DC
Lebensdauer (mechanisch):
1.0E7
Lebensdauer (elektrisch):
200000
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-13-02
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000041
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, hilfskontaktblock 2 schließer 2 öffner, hauptschütz, hauptschütz siemens, 4011209878174, Siemens, 3RH29111FA22, 3RH2911-1FA22, SIRIUS
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,67*
€ 10,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,98*
€ 10,67*
2 Tage
50
€ 8,90*
ab € 8,54*
€ 11,43*
2 Tage
19
€ 4,99*
ab € 9,33*
€ 12,51*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 17,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RH29112FA22
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.