Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1429369-BP Herst.-Nr.: 19031-20 EAN/GTIN: 4078500018869 |
| |
|
|  |  |
 | Gardena smartsystem smart Water Control 19031-20
GARDENA smart Water Control
App-gesteuerte Gartenbewässerung auf die intelligente Art
Der smart Water Control von GARDENA sorgt für ein intelligentes Bewässerungssystem, um den Garten zuverlässig und komfortabel zu bewässern. Der smart Water Control ermöglicht eine vollautomatische Bewässerung auf Basis von intelligenten Zeitplänen, Daten eines optionalen smart Sensors und aktuellen Wettervorhersagen. Sobald der smart Water Control an einem regulären Gartenwasserhahn installiert wird, kann der Garten mit einem Smartphone und der GARDENA smart App mit EasyApp Control von fast jedem Ort aus gesteuert werden. Der smart Water Control lässt sich vollständig mit anderen GARDENA smart Produkten wie Mährobotern, Bewässerungssteuerungen, Sensor, Power Zwischenstecker und Pumpe verbinden, die alle über das GARDENA smart Gateway mit dem Internet verbunden sind. So lassen sich alle Geräte steuern und der Garten wird vollständig automatisiert. Der Auto-Schedule-Assistent wählt den idealen Bewässerungsplan, um den Garten optimal zu pflegen. Das smart system lässt sich schnell und einfach mit EasyConfig einrichten, welches den Nutzer durch die Installation führt. Es ist sogar möglich, einen Smart-Home-Assistenten wie Apple Homekit oder Amazon Alexa zu integrieren. Die smarte Bewässerungssteuerung funktioniert nach dem gewünschten Zeitplan und den aktuellen Wetterdaten, sodass der Garten auf die effizienteste Weise bewässert und Wasser gespart wird. Die Wassereffizienz kann durch einen optionalen GARDENA smart Sensor noch weiter gesteigert werden: Dieser misst die Bodenfeuchte und überspringt die geplante Bewässerung, wenn der Boden bereits feucht ist und nicht zusätzlich bewässert werden muss. Von der GARDENA smart App gesteuert, bewässert der smart Water Control nur, wenn es nötig ist. Nach feuchtem Wetter oder bei einer Vorhersage von Regen passt die GARDENA smart App den Zeitplan an. Im Winter lässt sich der Bewässerungsplan pausieren und die App warnt sogar, wenn Frost vorhergesagt ist. Um die Bewässerung des Gartens manuell zu steuern, kann die Bewässerung durch Drücken des Knopfes am Gerät sofort gestartet werden. Dank der innovativen Ventiltechnik von GARDENA ist der smart Water Control sicher und zuverlässig. Für die Stromversorgung werden 3 AA-Batterien benötigt, die eine ganze Saison lang halten. Wissenswertes aus der Welt der Pflanzen lässt sich in der Pflanzenbibliothek der GARDENA smart App entdecken. Auf diese anpassungsfähige, komfortable und zuverlässige smarte Bewässerungssteuerung ist Verlass. Mit der smart Water Control von GARDENA für ein intelligentes Bewässerungssystem wird der Garten von überall aus gepflegt.
Ausstattung: GARDENA smart App passt die Zeitpläne abhängig von aktuellen smart-Sensor- und Wetterdaten automatisch an
Technische Daten: Anwendungsbereich (Smart Home): Garten · App-fähig: Ja · Basisstation (Smart Home): Erforderlich, enthalten · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Cloud-Anbindung (SmartHome): Hersteller-Spezifisch · Funkstandard (Smart Home): Lemonbeat · Serie (Haustechnik): Gardena smartsystem · Weitere technische Daten: Betriebsdruck min./max.: 0.50 - 12 bar · Durchflussmedium: Klares Süßwasser · Max. Medientemperatur: 40°C · Umgebungstemperatur: 5 - 50 °C · Anzahl Bewässerungsvorgänge pro Tag: 2 · Bewässerungsdauer: 1 Min. bis 10 Std.
Hinweis: Für den Betrieb benötigen Sie 3x 1,5 V Mignon-Batterie (AA). Bitte separat bestellen. Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten! Weitere Informationen:  |  | App-fähig: | Ja | Batterie-, Akku- Technologie: | Alkali-Mangan | Serie (Haustechnik): | Gardena smartsystem | Basisstation (Smart Home): | Erforderlich, enthalten | Funkstandard (Smart Home): | Lemonbeat | Cloud-Anbindung (SmartHome): | Hersteller-Spezifisch | Übertragungsart (Details): | Funk | WLAN | Produkt-Art: | smart Water Control |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: bewässerungscomputer, 04078500018869, 4078500018869, GARDENA, 19031-20, GARDENA smart Water Control |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 115,39* | € 142,84* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 116,58* | € 144,42* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 118,57* | € 147,66* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 121,82* | € 151,65* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 132,43* | € 163,65* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|